Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VOLCOM True Skate,black, S1Ps, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774671515
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774671515
EAN/GTIN:
     0690774671515
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
690774671515 Sicherheitshalbschuh »True Skate«, S1P ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
Ausführung:
- Soft Landing Comfort-Einlegesohle
- Composite Toe schützt Ihre Zehen vor allen Gefahren, erfüllt die ASTM F2413-Standards
- Rutschfeste Gummiaußensohle mit Grip Styk-Steinmotiv
- Vom Skaten inspirierte Obermaterialien und Silhouetten
- Metallfrei
Sohle: Weiche Landekomfort-Einlegesohle
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe 38 schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, 690774671515, Reebok, Schuh, Sicherheitshalbschuh »True Skate«, S1P ESD, 28563101, 1647245, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774671515, Halbschuh VOLCOM True Skate, black, S1Ps, Gr.38, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Soft Landing Comfort-Einlegesohle, Composite Toe schützt Ihre Zehen vor allen Gefahren, erfüllt die ASTM F2413-Standards, Rutschfeste Gummiaußensohle mit Grip Styk-Steinmotiv, Vom Skaten inspirierte Obermaterialien und Silhouetten, Metallfrei, Sohle: Weiche Landekomfort-Einlegesohle, Material: Mesh, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,10*
€ 103,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 109,66*
Lager 6QTZH
501
€ 6,99*
ab € 86,15*
€ 109,70*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,70*
€ 130,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,49*
€ 129,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.