Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikelbild: VOLCOM Sicherheitsschuh True S1PS black
Artikel-Nr.:
     380-VM30117-38
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     VM30117S1PS-38
EAN/GTIN:
     0690774671515
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD SR, Obermaterial: Leder
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Mesh
Sohle: Grip Styk Stone-Themed rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Fußbett: Komfort-Einlegesohle mit Dämpfung

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- atmungsaktiv
- die Laufsohle ist ölresistent, rutschsicher und hitzebeständig

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innenbereiche

Skate-inspirierte Qualitäts-Arbeitsschuhe für hartnäckige Menschen, die ihrer Leidenschaft treu bleiben, ihr Handwerk verbessern und Hindernisse überwinden wollen., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR|PS
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,46*
€ 103,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 109,83*
2 Tage
720
€ 6,99*
ab € 85,6849*
€ 109,8749*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,12*
€ 122,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,43*
€ 119,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.