Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel ASTRORIDE S3 Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-690774656284
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     0690774656284
EAN/GTIN:
     0690774656284
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
690774656284 Sicherheitsstiefel »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Splashzone™ auf der Oberseite bietet einen wasserabweisenden Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten
- Rutschfeste Gummi-Außensohle mit Speed-Rillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit
- Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung
- Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen
- Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform
Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: ASTROFOAM
Sohle: Gummi
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 38, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 690774656284, Reebok, Schuh, Sicherheitsstiefel »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD, 28563101, 1647245, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0690774656284, Stiefel ASTRORIDE S3 Gr.38, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, Splashzone™ auf der Oberseite bietet einen wasserabweisenden Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten, Rutschfeste Gummi-Außensohle mit Speed-Rillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit, Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung, Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen, Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform, Fußbett: MemoryTech, Zwischensohle: ASTROFOAM, Sohle: Gummi, Material: Mesh, Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,60*
Lager 6QTZH
639
€ 6,99*
ab € 92,64*
€ 117,64*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 109,08*
€ 138,30*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,92*
€ 139,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,95*
€ 123,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,64*
€ 110,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 92,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.