Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht REEBOK REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8568582
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0690774656284
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel

REEBOK Sicherheitsschuh hoch ASTRORIDE S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheitsstiefel »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Splashzone™ auf der Oberseite bietet einen wasserabweisenden Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten
• Rutschfeste Gummi-Außensohle mit Speed-Rillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit
• Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung
• Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen
• Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform
Fußbett: MemoryTech
Zwischensohle: ASTROFOAM
Sohle: Gummi
Material: Mesh
Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 116,67*
2 Tage
520
€ 6,99*
ab € 92,0558*
€ 116,7058*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 108,28*
€ 136,64*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,64*
€ 162,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,90*
€ 160,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,08*
€ 141,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,28*
€ 128,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.