Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Massivrohrs. FRSM 196-203 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-558541
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558541
EAN/GTIN:
     4048962413328
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
558541 Die fischer Massivrohrschelle FRSM 196-203 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
287 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
239 mm | 130 mm
Installationsdrehmoment:
3 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
196 - 203 mm
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, 558541, fischer Massivrohrs. FRSM 196-203 M10/M12 fvz, 4048962413328
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 215,01*
€ 262,70*
2 Tage
50
€ 6,40*
ab € 222,33*
€ 263,03*
Frei Haus
ab € 305,791*
€ 354,341*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 348,76*
€ 400,26*
Lager 6QTZH
44
Frei Haus
ab € 396,71*
€ 454,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,05*
€ 540,3195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,17*
€ 533,3223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,60*
€ 507,654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,12*
€ 496,3728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,71*
€ 472,0849
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.