Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 196-203 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558541
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558541
EAN/GTIN:
     4048962413328
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 196-203 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
287 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
239 mm | 130 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
196 - 203 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7285.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
462
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 233,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 207,74*
€ 254,71*
2 Tage
50
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 223,35*
€ 264,19*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,701*
€ 355,361*
Lager 646
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 347,52*
€ 401,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,97*
€ 478,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,25*
€ 475,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,13*
€ 448,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,40*
€ 438,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,52*
€ 413,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.