Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer RM II LA 16x165 fvz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-540764
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540764
EAN/GTIN:
     4048962281248
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
540764 Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
28 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3522.00 GRM
GHS:
GHS09
Weitere Suchbegriffe: verbundanker-patrone fischer, verbundanker patrone, klebeanker 16x125, 540764, fischer RM II LA 16x165 fvz., 4048962281248
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,47*
€ 97,20*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 79,35*
€ 97,65*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 80,64*
€ 99,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,05*
€ 108,42*
Lager 6QTZH
34
€ 6,99*
ab € 92,04*
€ 112,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,57*
€ 133,9583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,66*
€ 131,6854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,37*
€ 124,2003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,97*
€ 121,3443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,04*
€ 109,5276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.