Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Verbundanker RM II LA 16x165 fvz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Verbundanker RM II LA 16x165 fvz.
Fischer Verbundanker RM II LA 16x165 fvz.
Fischer Verbundanker RM II LA 16x165 fvz.
Fischer Verbundanker RM II LA 16x165 fvz.
Fischer Verbundanker RM II LA 16x165 fvz.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1242998
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540764
EAN/GTIN:
     4048962281248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
RM II LA 16x165 fvz.

Der bewährte Verbundanker für Stahlschutzplanken. 

Vorteile
  • Speziell für die Verankerung von Stahlschutzplanken und Schutzplanken Super-Rail System geprüfte Befestigungssets
  • Bohrlochreinigung nur mit Druckluft (kein bürsten)
  • Montage in hammer- oder diamantgebohrten Löchern

Funktionsweise:
  • Die 2K-Mörtelpatrone RM II enthält styrolfreies, schnell abbindendes Vinylesterharz und Härter. 
  • Die Ankerstange RG M wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt. 
  • Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge der RG M die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel. 
  • Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke des Anbauteils max.:
10
Verankerungstiefe:
125
Schlüsselweite:
12
Bohrerdurchmesser:
18
Material:
Stahl
Oberfläche:
hochkorrosionsbeständig
Weitere Suchbegriffe: verbundanker-patrone fischer, verbundanker patrone, Fischer, RM, II, LA, 16x165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,34*
€ 122,9746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,96*
€ 120,1424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,40*
€ 114,716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,17*
€ 112,0623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,87*
€ 111,7053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 93,83*
€ 111,6577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,40*
€ 101,626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.