Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM II LA 16x165 fvz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-540764
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540764
EAN/GTIN:
     4048962281248
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
Die fischer Reaktionspatrone RM II ist der erste Verbundanker mit Europäisch Technischer Bewertung Option 1 für gerissenen Beton, welcher in Kombination mit einer Standardgewindestange (RG M) gesetzt werden kann und keine Bohrlochreinigung erfordert. Mit dem Reaktionsanker werden Stahlkonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M und dem fischer Innengewindeanker RG MI verwendet werden. Bei der Reaktionspatrone RM II ist keine Bohrlochreinigung notwendig, dennoch können vergleichsweise hohe Lasten eingeleitet werden. Dies ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt sowie eine sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
28 mm
Min. Verankerungstiefe:
125 mm
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
Ankerstange RG M16 x 165 5.8 fvz, Mörtelpatrone RM II 16, Scheibe fvz. 50 x 18 x 4 mm, 6kant Mutter M16 fvz
net_weight:
3522.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 79,40*
€ 97,84*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 80,93*
€ 99,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,29*
€ 108,56*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 88,731*
€ 109,431*
5 Tage
40
€ 6,99*
ab € 91,65*
€ 112,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,53*
€ 118,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,84*
€ 116,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,23*
€ 109,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,96*
€ 107,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,93*
€ 96,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.