| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163838357 Herst.-Nr.: 4332163838357 EAN/GTIN: 4332163838357 |
| |
|
| | |
| 4332163838357 Sicherheitshalbschuh »Asiago«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 4332163838357, Grisport®, Footwear, Halbschuh »Asiago«, 28562953, 1647238, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh ASAGIO, S3, Gr. 42, Sicherheitshalbschuh »Asiago«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Fußbett: Antistatisches Fußbett, Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C, Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®, Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Grisport, S.p.A- |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,47* | € 71,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,48* | € 71,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,43* | € 72,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 57,71* | € 72,58* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 58,87* | € 73,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|