| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163838357 Herst.-Nr.: DVE4332163838357 EAN/GTIN: 4332163838357 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Dakar«, S3 HRO HI SRC - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz- Größe 42 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitsschutz, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschu |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,43* | € 71,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,42* | € 71,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,39* | € 72,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,67* | € 73,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 58,83* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|