| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4330816066195 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816066195 EAN/GTIN: 4330816066195 |
| |
|
| | |
| 4330816066195 Schweißstab, verkupfert, G I - Niedriglegierter Stahl - Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C - Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle - Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnungen: - Werkstoff-Nr.: 1.0324, EN 12536: 0-I, Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode 2mm, 4330816066195, neutrale Produktlinie, Schweißdrähte, Schweißstab verkupfert G I, 28601993, 1654057, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht GI D 2, 0 mm, verkupfert, G I, Niedriglegierter Stahl, Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C, Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle, Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm, Normbezeichnungen:, Werkstoff-Nr.: 1.0324, EN 12536: 0-I, Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1, QR4030490 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,67* | € 133,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,49* | € 134,76* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 109,95* | € 135,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,18* | € 136,94* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,02* | € 138,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 4,398* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|