Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht GI D 2,0 mm 25kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht GI D 2,0 mm 25kg
Schweißdraht GI D 2,0 mm 25kg
Artikel-Nr.:
     4012-139504
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4330816066195
EAN/GTIN:
     4330816066195
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißstab verkupfert G I

• Niedriglegierter Stahl
• Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C
• Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.0324; EN 12536: 0-I; Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1

Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode 2mm, 4330816066195, Draht, Drähte, QR4030490, Schweissdraht, Schweißdrähte, Schweissdrähte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,54*
€ 133,29*
Lager 4012
4
€ 4,90*
ab € 109,56*
€ 134,84*
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 110,82*
€ 135,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 137,02*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 138,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,84*
€ 160,4596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,48*
€ 158,8412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,76*
€ 149,6544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,13*
€ 140,5747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,56*
€ 130,3764
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 4,3824* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.