| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784708944 Herst.-Nr.: 4317784708944 EAN/GTIN: 4317784708944 |
| |
|
| | |
| 4317784708944 HSS-Spiralbohrer, blank - Profilgeschliffen - HSS - DIN 338 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal - Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit - Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff - Rechtsschneidend - Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 3,3mm, 4317784708944, FORTIS, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, geschliffen, 28597580, 1653359, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3, 3mm FORTIS, blank, Profilgeschliffen, HSS, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal, Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Ausspitzung bis Ø 2, 4 mm ähnlich Kreuzschliff, Rechtsschneidend, Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, DIN338 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,18* | € 0,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,20* | € 0,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,2037* | € 0,3137* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5685* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|