Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händedesinfektion 1L E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784636940
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784636940
EAN/GTIN:
     4317784636940
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
4317784636940 Handdesinfektion
- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut
- Wirkstoffgehalt auf 100ml: 65ml Ethanol, 15ml Isopropanol
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Biozid-Registriernummer N-99240.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H319: Verursacht schwere Augenreizung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
N-99240
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
2713018001
Inhalt:
1 l
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, 4317784636940, E-COLL, E-Coll-Handdesinfektion, 28576714, 1649795, 28576682, Hygiene-/Pflegeprodukte, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Händedesinfektion 1L E-COLL, Beseitigt 99, 9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren), Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände, Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut, Wirkstoffgehalt auf 100ml: 65ml Ethanol, 15ml Isopropanol, Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Biozid-Registriernummer N-99240, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319: Verursacht schwere Augenreizung, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, N-99240
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
372
12
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 5,85*
6 Tage
372
12
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,04*
6 Tage
396
1
€ 4,30*
ab € 4,18*
€ 6,83*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.