| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830609190 Herst.-Nr.: 4317784636940 EAN/GTIN: 4317784636940 |
| | |
|
| | |
| Handdesinfektion • Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren) • Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände • Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut • Wirkstoffgehalt auf 100ml: 65ml Ethanol, 15ml Isopropanol Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Biozid-Registriernummer N-99240. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-99240 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,894 kg | Inhalt: | 1 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784636940 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, E-Coll-Handdesinfektion, 7830609190, 30609190 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,2536* | € 5,8636* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,04* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,18* | € 6,84* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|