| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784341615 Herst.-Nr.: 4317784341615 EAN/GTIN: 4317784341615 |
| | | |
|
| | |
| 4317784341615 Bodenmarkierspray - Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen - Extrem abriebfest - Nicht anzuwenden auf Styropor® und Weichkunststoffen - Witterungs- und korrosionsbeständig - Aromatenfrei - Schwermetallfrei - Schnelltrocknend (ca. 10 Minuten) - Überkopfsprühdüse (180 °C) - Auf fast allen Oberflächen: Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. - Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze etc.) - Für Innen- und Außenlackierungen - Zur Verarbeitung mit dem Markierwagen geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.,EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierspray 750ml gelb e-coll, baustellenmarkierspray e-coll, baustellenmarkierspray, 4317784341615, E-COLL, Anreiß-Farbstifte, Markierspray, 28577225, 1649869, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bodenmarkierspray 750ml gelb E-COLL, Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen, Extrem abriebfest, Nicht anzuwenden auf Styropor® und Weichkunststoffen, Witterungs- und korrosionsbeständig, Aromatenfrei, Schwermetallfrei, Schnelltrocknend (ca. 10 Minuten), Überkopfsprühdüse (180 °C), Auf fast allen Oberflächen: Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw, Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze etc.), Für Innen- und Außenlackierungen, Zur Verarbeitung mit dem Markierwagen geeignet, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H319: Verursach |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,34* | € 16,12* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 16,64* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,70* | € 16,66* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 12,972* | € 17,002* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0173* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,012* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|