| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-85939 Herst.-Nr.: 4317784341615 EAN/GTIN: 4317784341615 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierspray • Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen • Extrem abriebfest • Nicht anzuwenden auf Styropor und Weichkunststoffen • Witterungs- und korrosionsbeständig • Aromatenfrei • Schwermetallfrei • Schnelltrocknend (ca. 10 Minuten) • Überkopfsprühdüse (180 °C) • Für Innen- und Außenlackierungen • Zur Verarbeitung mit dem Markierwagen geeignet Hinweis: Einsetzbar auf fast allen Oberflächen: Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze etc.). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Gebinde: | Sprühdose | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | Baustellenmarkierspray | Inhalt: | 750 ml | Hersteller: | E-COLL | Farbe: | gelb |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,34* | € 16,12* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 16,64* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,70* | € 16,66* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 12,972* | € 17,002* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01588* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|