Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602392, Bodenmarkierspray 750ml gelb E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612327
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784341615
EAN/GTIN:
     4317784341615
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602392, Bodenmarkierspray , Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen, Extrem abriebfest , Nicht anzuwenden auf Styropor® und Weichkunststoffen , Witterungs- und korrosionsbeständig , Aromatenfrei , Schwermetallfrei , Schnelltrocknend (ca. 10 Minuten) , Überkopfsprühdüse (180 °C) , Auf fast allen Oberflächen: Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. , Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze etc.) , Für Innen- und Außenlackierungen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol, Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
750-ml-Sprühdose
Farbe:
gelb (RAL 1023)
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784341615

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 16,12*
2 Tage
264
6
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 16,64*
Lager 260
264
6
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 16,66*
3 Tage
380
6
€ 6,99*
ab € 12,972*
€ 17,002*
1
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01694* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.