Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D3 250g Flasche wasserfest E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784313544
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313544
EAN/GTIN:
     4317784313544
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
4317784313544 Holzleim D3 wasserfest
- Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit
- Nach Trocknung fast transparent
- Für den Innen- und Außenbereich
- Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
- Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
- Verbrauch: 125 bis 250 g/m²
- Offene Zeit: max. 10 Minuten
- Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
- Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %
Weitere Suchbegriffe: holzleim flasche, holzleim, e-coll holzleim, 4317784313544, E-COLL, Holzleime, und, Holzleim D3 wasserfest, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzleim D3 250g Flasche wasserfest E-COLL, Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit, Nach Trocknung fast transparent, Für den Innen- und Außenbereich, Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten, Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C, Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C, Verbrauch: 125 bis 250 g/m², Offene Zeit: max. 10 Minuten, Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
306
12
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 7,60*
Lager 6QTZH
1000
12
€ 6,99*
ab € 6,0171*
€ 7,6071*
12
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,72*
1 Tag
360
24
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,80*
2 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,6071*
€ 9,0524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3671*
€ 8,7668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0171*
€ 7,1603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,2852* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.