Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Holzleim D3 250g Flasche wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Holzleim D3 250g Flasche wasserfest
E-COLL Holzleim D3 250g Flasche wasserfest
E-COLL Holzleim D3 250g Flasche wasserfest
Artikel-Nr.:
     5417S-86439
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784313544
EAN/GTIN:
     4317784313544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Holzleim D3 wasserfest • Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit • Nach Trocknung fast transparent • Für den Innen- und Außenbereich • Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten • Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C • Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C • Verbrauch: 125 bis 250 g/m² • Offene Zeit: max. 10 Minuten • Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern • Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
250-g-Flasche
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: holzleim flasche, holzleim, e-coll holzleim, Holzleim D3 wasserfest 250g E-COLL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
24
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,40*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 7,49*
9 Tage
306
12
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 7,57*
3 Tage
307
12
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 7,58*
28 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.