Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Inside 233HP 24V cwL1,2m 24W/m 1x1.8m MP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985909782
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985909782
EAN/GTIN:
     4250985909782
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
4250985909782 LED-Anbauleuchte Versa Inside 233 HP
- LED-Anbauleuchte, flexibel, selbstklebend, dimmbar
- Sehr enge LED-Bestückung (233 LED/m)
- Lichtausbeute 90 lm/W
- Ausstrahlungswinkel 120°
- Beidseitige Zuleitung bei 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- Alle 30 mm kürzbar
- Homogene Ausleuchtung aller ChannelLine Profile
- Geringe Aufbauhöhe
- Leuchtenaufbau bei hohem Lichtbedarf
- Muss mit Aluminium-Profilen eingesetzt werden
- Klemmverbinder nicht zulässig
- Betriebsspannung 24 Volt DC
- Farbwiedergabe RA > 90
- Schutzart IP 20
- Steckverbindung LED-MultiPlus MP2
Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: led streifen 1m, led streifen, led streifen 6000k, 4250985909782, HALEMEIER, Leuchte, LED-Leuchte, LED-Anbauleuchte Versa Inside 233 HP, 28596032, 1653184, 28596031, Anbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 Versa Inside 233HP 24V cwL1, 2m 24W/m 1x1.8m MP2, LED-Anbauleuchte, flexibel, selbstklebend, dimmbar, Sehr enge LED-Bestückung (233 LED/m), Lichtausbeute 90 lm/W, Ausstrahlungswinkel 120°, Beidseitige Zuleitung bei 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung, Alle 30 mm kürzbar, Homogene Ausleuchtung aller ChannelLine Profile, Geringe Aufbauhöhe, Leuchtenaufbau bei hohem Lichtbedarf, Muss mit Aluminium-Profilen eingesetzt werden, Klemmverbinder nicht zulässig, Betriebsspannung 24 Volt DC, Farbwiedergabe RA 90, Schutzart IP 20, Steckverbindung LED-MultiPlus MP2, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen, 4250985909
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
60
€ 6,99*
ab € 48,0814*
€ 64,5514*
25 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 48,68*
€ 64,98*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,5514*
€ 76,8162
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,2514*
€ 75,2692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,6114*
€ 72,1276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,1114*
€ 69,1526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,1214*
€ 65,5945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,0814*
€ 57,2169
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.