| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250063699048 Herst.-Nr.: 4250063699048 EAN/GTIN: 4250063699048 |
| |
|
| | |
| 4250063699048 Forst-Beinling Form C Eigenschaften: - Mit Reflexstreifen - Schräg aufgesetzte Seitentaschen mit Patte - Schleifschutz am Beinsaum durch strapazierfähigen Cordurabesatz - Taillenweite stufenlos mit Gurt und Schließe verstellbar - Reißverschluss im hinteren Beinbereich mit Klettabdeckleiste - Reißverschluss ermöglicht einfaches und bequemes An- und Auskleiden Material: Mischgewebe Zulassung/Norm: EN 381-5, Design C, Klasse 2 Farbe: rot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Beinling, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, überzieh hose, 4250063699048, Watex, Arbeits-Shirt, Forst-Shirt, Forst-Beinling Form C, 28561576, 1647033, 28561575, Forst-/Waldarbeiten, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Forst-Beinling Form C Gr.2XL rot mit Reflex, Eigenschaften:, Mit Reflexstreifen, Schräg aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, Schleifschutz am Beinsaum durch strapazierfähigen Cordurabesatz, Taillenweite stufenlos mit Gurt und Schließe verstellbar, Reißverschluss im hinteren Beinbereich mit Klettabdeckleiste, Reißverschluss ermöglicht einfaches und bequemes An- und Auskleiden, Material: Mischgewebe, Zulassung/Norm: EN 381-5, Design C, Klasse 2, Farbe: rot, Shirt, Waldarbeitershirt |
| | |
| |