| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883000846 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883000846 EAN/GTIN: 4047883000846 |
| |
|
| | |
| 4047883000846 Pionier-Kreuzhacke Die Pionier-Kreuzhacke ist aus einem Stück geschmiedet und hat eine Hülse für guten Halt des Kopfes sowie zusätzlichen Schutz vor Schlagschäden. Sie kommt bei groben Arbeiten in festen, harten und steinigen Böden zum Einsatz. Beim Graben in Böden mit Wurzelwerk usw. verwendet man die Hackseite, die Spitze wird eingesetzt, um zum Beispiel Steine zu lösen und zu entfernen. - Kreuzhacke comfort - Stahl, lackiert - Geschmiedet, gehärtet - Metall-Sicherungshülse, verzinkt - Unbehandelter, fein geschliffener Eschenholzstiel - FSC-zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 2,0 kg, 4047883000846, Neutrale Produktlinie, Hacke, Gartenhacke, Kreuzhacke 1, 5 kg, 28585742, 28585723, Hacken, 28585341, Gartenhartware, 28584211, Haus und Garten, 1 Pionier-Kreuzhacke 1, 5kg Eschestiel, Hülse, Pionier-Kreuzhacke, Die Pionier-Kreuzhacke ist aus einem Stück geschmiedet und hat eine Hülse für guten Halt des Kopfes sowie zusätzlichen Schutz vor Schlagschäden. Sie kommt bei groben Arbeiten in festen, harten und steinigen Böden zum Einsatz. Beim Graben in Böden mit Wurzelwerk usw. verwendet man die Hackseite, die Spitze wird eingesetzt, um zum Beispiel Steine zu lösen und zu entfernen, Kreuzhacke comfort, Stahl, lackiert, Geschmiedet, gehärtet, Metall-Sicherungshülse, verzinkt, Unbehandelter, fein geschliffener Eschenholzstiel, FSC-zertifiziert, Unkrauthacke, Ziehhacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,99* | € 35,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 25,22* | € 35,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 26,00* | € 36,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,09* | € 42,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|