Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4046719833542 Herst.-Nr.: 4046719833542 EAN/GTIN: 4046719833542 |
| |
|
| | |
| 4046719833542 3M™ Schutzanzug »4532+«, weiß Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Eigenschaften: - Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend - Hohe Bewegungsfreiheit - Hohe Reißfestigkeit - Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit - Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) - Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) - Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln - Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk - 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz - Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit - Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze - Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall s, regenoverall, einmalanzug typ 5, 4046719833542, 3M™, Universal-Overall, 3Mť™, Schutzanzug »4532+«, weiß, 28561504, 1647018, 28561497, Einwegkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schutzanzug 4532+, Gr. S, 3M™ Schutzanzug »4532+«, Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Eigenschaften:, Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend, Hohe Bewegungsfreiheit, Hohe Reißfestigkeit, Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln, Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz, Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit, Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze, Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten, Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,80* | € 8,26* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,12* | € 9,73* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,45* | € 10,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,19* | € 11,25* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,07* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|