| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4046436024773 Herst.-Nr.: 4046436024773 EAN/GTIN: 4046436024773 |
| |
|
| | |
| 4046436024773 CleanMaster PERFORMANCE PF 12 Ölfestes Gerät mit hoher Beständigkeit gegen saure und alkalische Reinigungsmittel - Füllinhalt 1,25 L / Gesamtvolumen 1,55 L - Viton®-Dichtungsmaterial - Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 9 - Maximaler Betriebsdruck 3 bar - Stabiler Kunststoffbehälter - Verstellbare Hohlkegeldüse - Leistungsstarke Druckpumpe - Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen - Sicherheitsventil - Fußring für sicheren Stand - Transparenter Behälter - Ölfeste Ausführung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, 4046436024773, CleanMaster, Sprühgerät, Zerstäuber, CleanMaster PERFORMANCE PF 12, 28589981, 28589949, Sprühgeräte, 28589948, Beschaffungsartikel Gloria, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Drucksprüher Clean MasterFKM12Beschaffungsartikel, Ölfestes Gerät mit hoher Beständigkeit gegen saure und alkalische Reinigungsmittel, Füllinhalt 1, 25 L / Gesamtvolumen 1, 55 L, Viton®-Dichtungsmaterial, Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 9, Maximaler Betriebsdruck 3 bar, Stabiler Kunststoffbehälter, Verstellbare Hohlkegeldüse, Leistungsstarke Druckpumpe, Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen, Sicherheitsventil, Fußring für sicheren Stand, Transparenter Behälter, Ölfeste Ausführung, Gartenpflege, Vielzwecksprüher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 25,59* | € 35,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,04* | € 35,33* | | | | Lager 6QTZH | | | | 4 | | € 6,99* | ab € 25,74* | € 35,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,15* | € 35,72* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 27,61* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|