Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000616.0000 CleanMaster PERFORMANCE PF 12 Drucksprüher 1.25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2375746-BP
Herst.-Nr.:
     000616.0000
EAN/GTIN:
     4046436024773
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
gloria haus und garten drucksprüher
Gloria Haus und Garten 000616.0000 CleanMaster PERFORMANCE PF 12 Drucksprüher 1.25 l

Drucksprüher CleanMaster PERFORMANCE PF 12 - 1,25 l Sprühflasche zur Reinigung und Desinfektion

Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 9
Ideal zur Flächendesinfektion
Ölfeste Ausführung
Füllinhalt 1,25 l / Gesamtvolumen 1,55 l
Dichtungsmaterial: FKM

Ausgestattet mit hochwertigen FKM-Dichtungen zeigt der CleanMaster PERFORMANCE PF 12 eine besonders hohe Beständigkeit gegen saure Reinigungsmittel mit einem sehr geringen pH-Wert sowie gegen Kohlenwasserstoffe (Öle, Fette, Lösungsmittel). Zudem zeichnen sich die integrierten Dichtungen durch eine hohe Chemikalien-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit aus. Das Drucksprühgerät mit einem Füllinhalt von 1,25 Litern weißt dank eines maximalen Betriebsdrucks von 3 bar ein lange Zeit gleichbleibendes Sprühbild auf und sorgt somit für optimale Arbeitsergebnisse. Eine verstellbare Hohlkegeldüse, ein transparenter Behälter, ein integriertes Sicherheitsventil sowie ein Fußring für einen sicheren Stand des Geräts zeichnen den CleanMaster PERFORMANCE PF 12 aus. Das Sprühgerät ist optimal zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geeignet. Lesen Sie mehr über die Mittelverträglichkeit im Datenblatt.

Ausstattung:
Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 9
Ideal zur Flächendesinfektion
Ölfeste Ausführung
Füllinhalt 1,25 l / Gesamtvolumen 1,55 l
Dichtungsmaterial: FKM
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter
Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
Fußring für sicheren Stand
Transparenter Behälter

Technische Daten:
Betriebsart: Hand · Fassungsvermögen: 1.25 l · Gewicht: 0.71 kg · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 32.5 cm · Produktabmessung, Länge: 16 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 17.5 x 32.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
32.5 cm
Produktabmessung, Länge:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Kunststoff
Betriebsart:
Hand
Fassungsvermögen:
1.25 l
Gewicht:
0.71 kg
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, Gloria Haus und Garten, 000616.0000, CleanMaster PERFORMANCE PF 12, reinigungsmittel sprühen, sprüher reinigung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 35,36*
1
€ 4,00*
ab € 22,60*
€ 35,55*
3 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 25,808*
€ 35,588*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 35,74*
2 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.