| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y434182 Herst.-Nr.: 000616.0000 EAN/GTIN: 4046436024773 |
| |
|
| | |
| Ausgestattet mit hochwertigen FKM-Dichtungen zeigt der CleanMaster PERFORMANCE PF 12 eine besonders hohe Beständigkeit gegen saure Reinigungsmittel mit einem sehr geringen pH-Wert sowie gegen Kohlenwasserstoffe (Öle, Fette, Lösungsmittel). Zudem zeichnen sich die integrierten Dichtungen durch eine hohe Chemikalien-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit aus. Das Drucksprühgerät mit einem Füllinhalt von 1,25 Litern weißt dank eines maximalen Betriebsdrucks von 3 bar ein lange Zeit gleichbleibendes Sprühbild auf und sorgt somit für optimale Arbeitsergebnisse. Eine verstellbare Hohlkegeldüse, ein transparenter Behälter, ein integriertes Sicherheitsventil sowie ein Fußring für einen sicheren Stand des Geräts zeichnen den CleanMaster PERFORMANCE PF 12 aus. Das Sprühgerät ist optimal zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geeignet. Lesen Sie mehr über die Mittelverträglichkeit im . Features: Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 9 Ideal zur Flächendesinfektion Ölfeste Ausführung Füllinhalt 1,25 l / Gesamtvolumen 1,55 l Dichtungsmaterial: FKM Weitere Informationen: | | Höhe: | 32.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 17.5 cm | Gewicht: | 0.71 kg | Fassungsvermögen: | 1.25 l | Betriebsart: | Hand | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, Gloria Haus und Garten, CleanMaster PERFORMANCE PF 12, reinigungsmittel sprühen, sprüher reinigung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 25,59* | € 35,06* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,89* | € 35,33* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 25,74* | € 35,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,15* | € 35,72* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 27,61* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|