Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline, Gr.54,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030913068657
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913068657
EAN/GTIN:
     4030913068657
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4030913068657 Latzhose »Highline«
Eigenschaften:
- Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
Material:
- Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam arbeitshose 54, planam arbeitshose, arbeitshose 54, 4030913068657, Planam, Latzhose, Latzhose »Highline«, 28561412, 1646999, 28561391, Arbeits-Latzhose, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Latzhose Highline, Gr.54, schiefer/schwarz, Eigenschaften:, Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80), Zwei eingesetzte Beuteltaschen, Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, Doppelte Maßstabtasche, Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, Farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, Zwei Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abg
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,28*
€ 28,84*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,89*
€ 28,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,83*
€ 29,50*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 30,43*
Lager 6QTZH
10
1
€ 6,99*
ab € 25,94*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,95*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,91*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,93*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2332052
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,93*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.