| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030646056457 Herst.-Nr.: 4030646056457 EAN/GTIN: 4030646056457 |
| |
|
| | |
| 4030646056457 Zunftweste »Heiner« Eigenschaften: - Trenkercord - Zweireihig, achtknöpfig - Zwei Außentaschen - Eine Innentasche mit Klett - Perlmuttimitatknöpfe - Ein Rückenschnallgurt Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030646056457, FHB®, Westen, Zunftweste »Heiner«, 28561969, 1647097, 28561968, Zunftkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Zunftweste HEINER, Trenkercord, schwarz, Gr.56, Eigenschaften:, Zweireihig, achtknöpfig, Zwei Außentaschen, Eine Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Ein Rückenschnallgurt, Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle, Farbe: schwarz, FHB, Arbeitsweste |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,83* | € 61,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,67* | € 61,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,95* | € 63,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,52* | € 64,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 51,08* | € 65,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|