| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4029713019914 Herst.-Nr.: 4029713019914 EAN/GTIN: 4029713019914 |
| |
|
| | |
| 4029713019914 Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit Teller - Werksnorm - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm - Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB - mm/inch-Umschaltung - Aus- und Ein-Taste - Nullsetzen an jeder Position möglich - Zählrichtungsumkehrung - Messwertvoreinstellung Lieferung: Mit Tellermesseinsatz Ø 7,5 x 1 mm, Messeinsätze Ø 4 mm, plan und sphärisch, im Holzetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugeltaster, Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber preisser digital, flachtaster, helios preisser messeinsatz, 4029713019914, HELIOS PREISSER, Digital-Tiefenmessschieber, Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit Teller, 28594552, 1652818, 28594542, Digital, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 Digi. Tiefenm. mit Te. 100 HP, Werksnorm, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7, 5 mm, Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-Taste, Nullsetzen an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehrung, Messwertvoreinstellung, Lieferung: Mit Tellermesseinsatz Ø 7, 5 x 1 mm, Messeinsätze Ø 4 mm, plan und sphärisch, im Holzetui |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,82* | € 477,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,04* | € 477,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,37* | € 479,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,69* | € 486,26* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 515,14* | € 555,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|