Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021563712960 Herst.-Nr.: 4021563712960 EAN/GTIN: 4021563712960 |
| |
|
| | |
| 4021563712960 Digital-Wasserwaage DigiLevel Pro - Aluminium-Rechteckprofil - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle - 2 gefräste Messflächen - Mit starken Magneten - Integrierter Punktlaser - Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft - Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige - Display dreht sich in Umschlagsposition - Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre - Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen - Schutzart IP54 - HOLD-Funktion - Digital Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App - Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1° Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, laserliner digitalwasserwaage, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, 4021563712960, Laserliner®, Magnet-Wasserwaage, Digital-Wasserwaage DigiLevel Pro, 28594894, 1652900, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Digitale-Wasserwaage DigiLevel Pro 100 100cm Laserliner, Aluminium-Rechteckprofil, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle, 2 gefräste Messflächen, Mit starken Magneten, Integrierter Punktlaser, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft, Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige, Display dreht sich in Umschlagsposition, Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre, Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen, Schutzart IP54, HOLD-Funktion, Digital Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit des Elektro |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,53* | € 155,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,34* | € 155,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,24* | € 155,33* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 131,71* | € 158,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,56* | € 177,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|