Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Laserliner DigiLevel Pro 100 Wasserwaage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93782805
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.274A
EAN/GTIN:
     4021563712960
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Bezugspegel
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Grau
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Ampullengenauigkeit
0.5 mm
Anzahl Blasen
2
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.