Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2445726-BP Herst.-Nr.: 081.274A EAN/GTIN: 4021563712960 |
| |
|
| | |
| Laserliner DigiLevel Pro 100 081.274A Laser-Wasserwaage 0.5 mm
Digitale Elektronik-Wasserwaage
Diese digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht exaktes horizontales und vertikales Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln. Das Gerät verfügt über ein extrasteifes Aluminium-Profil mit gefrästen Messflächen, es ist stoßgeschützt, staubdicht und spritzwassergeschützt (IP 54). Für Dachneigungen, Schrägen und Ablaufrohre stehen Standardgefälle zur Verfügung. Über die Digital Connection können Messdaten auf mobile Endgeräte mit der kostenlosen MeasureNote-App übertragen und nachvollziehbar dokumentiert werden. Die 90°/45°/0°-Signalisierung, ein integrierter Punktlaser als optische Verlängerung und das beleuchtete Flip-Display für Überkopfmessungen machen die Anwendung komfortabel. Bei Arbeiten an Metallkonstruktionen hat der Anwender durch die Magnethalterung freie Hände.
Ausstattung: Genaues Ausrichten von Neigungen Komfortable Über-Kopf-Messungen durch Flip-Display Freie Hände bei Arbeiten an Metallkonstruktionen durch Magnethalterung Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre Integrierter Punktlaser zur optischen Verlängerung Kalibrierung: dauerhafte Genauigkeit per Umschlagmessung Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen Umschaltbare Messeinheiten Digital Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige Extrasteifes Aluminiumprofil mit gefrästen Messflächen Spritzwassergeschützt
Technische Daten: Laser-Klasse: 2 · Libellengenauigkeit: 0.5 mm · Stromversorgung (Details): 2x 1,5V LR03 (AAA)
Lieferumfang: DigiLevel Pro 100 Batterien Transporttasche
Weitere Informationen: | | Marke: | Laserliner | Laser-Klasse: | 2 | Typ (Hersteller-Typ): | DigiLevel Pro 100 | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm | Stromversorgung (Details): | 2x 1|ツ|5V LR03 (AAA) | Produkt-Art: | Laser-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, laserliner digitalwasserwaage, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, Laserliner, 081.274A, DigiLevel Pro 100, Richtwaage, Maurerwaage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,30* | € 150,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 125,00* | € 150,48* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,43* | € 154,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,8866* | € 157,7266* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 172,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|