Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flut-Set mit Pumpe C150WAinkl. Tragebox & Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014680059605
Hersteller:
     Tauchpumpen
Herst.-Nr.:
     4014680059605
EAN/GTIN:
     4014680059605
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
4014680059605 Flut-Set
- Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen und Hochwasser
- Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu Ø 20 mm
- Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt
- Kompakt, leicht und robust
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet
- Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
- Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse F, Schutzart IP68
- Spannung 50 Hz 230 V / 1 Ph
- Kabellänge:10 m
- Förderhöhe max.:7,3 m
- Fördermenge max.: 11,5 m²/h
- Freier Durchlass 20 mm
Lieferung: Schmutzwasser-Tauchpumpe Typ C150 WA mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, Schwimmerarretierung zur Tiefenabsaugung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpe homa, absauggerät (medizin), 4014680059605, Überflutungs-Pumpenset, Flut-Set, Flut-Set Pumpe, 28579068, 1650108, 28579067, Homa, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Flut-Set mit Pumpe C150WAinkl. Tragebox & Schlauch, Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen und Hochwasser, Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu Ø 20 mm, Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit, Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt, Kompakt, leicht und robust, Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet, Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C, Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung, Isolationsklasse F, Schutzart IP68, Spannung 50 Hz 230 V / 1
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 277,79*
€ 324,03*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 275,55*
€ 324,06*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 284,88*
€ 330,08*
Frei Haus
ab € 277,53*
€ 331,37*
Lager 6QTZH
1000
Frei Haus
ab € 417,3174*
€ 466,2574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,2574*
€ 554,8463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,2374*
€ 542,9225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,3874*
€ 522,871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,3774*
€ 513,3391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,3174*
€ 496,6077
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115003
ab € 893,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.