Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMA 9115009 Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5 m 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMA 9115009 Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5 m 750 W
HOMA 9115009 Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5 m 750 W
HOMA 9115009 Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5 m 750 W
Artikel-Nr.:
     1955B-39976451295
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9115009
EAN/GTIN:
     4014680059605
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
HOMA 9115009 Flut-Set C150 WA 12500 l/h 10,5 m 750 W für den Notfalleinsatz bei Überflutungen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11,2kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
36410107
HerstellerNr:
9115009
Werksnummer:
4000818378
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht netto Kg:
10,370000
Gewicht brutto Kg:
10,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12500 l/h
Norm:
C150 WA
Produktart:
Flut-Set
Ausfuehrung:
10,5 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 277,52*
€ 322,33*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 322,35*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 328,48*
Frei Haus
ab € 276,71*
€ 329,79*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 329,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9115003
ab € 901,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.