| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013288223821 Herst.-Nr.: 4013288223821 EAN/GTIN: 4013288223821 |
| |
|
| | |
| 4013288223821 Bit-Sortiment Bit-Box 5 Impaktor PZ - Diamantbeschichtet mit Torsionsbereich - DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 - Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten - Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern - Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech - Gegen Ausrutscher aus der Schraube Lieferung: In Bit-Box. Inhalt: 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, wera bit pz2 50 mm, bit-satz wera, bit satz, 4013288223821, Wera Impaktor, Kreuzschlitz-Bit, Bit-Sortiment Bit-Box 5 Impaktor PZ, 28600365, 1653851, 28600267, Bit-Sortimente, 28600060, Bits, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6, 3 PZ2x50mm 5er Pack Wera, Diamantbeschichtet mit Torsionsbereich, DIN 3126-C 6, 3, ISO 1173, Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten, Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech, Gegen Ausrutscher aus der Schraube, Lieferung: In Bit-Box, Inhalt: 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Bit |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,47* | € 13,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,26* | € 13,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,25* | € 14,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 10,26* | € 14,29* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,2899* | € 21,9899* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,2899* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|