| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064930510 Herst.-Nr.: 05157661001 EAN/GTIN: 4013288223821 |
| |
|
| | |
| Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4″ Impaktor Ausführung: DIN 3126-E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Größe: | PZ 2 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, wera bit pz2 50 mm, bit-satz wera, bit satz, Kreuzschlitz-Bit, Bit, 3064930510, 64930510 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,14* | € 13,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,54* | € 14,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,29* | € 14,14* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 10,26* | € 14,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 11,69* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|