Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013288033758 Herst.-Nr.: 4013288033758 EAN/GTIN: 4013288033758 |
| |
|
| | |
| 4013288033758 Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 4, 50 mm - Zähhart mit Torsionsbereich - Für die universelle Verschraubung Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter. Inhalt: 1 Bit-Halter mit Sprengring und Dauermagnet 3 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, PH 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2, PZ 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 10teilig, 4013288033758, Wera, QR4027807, Bit-Check, Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 4, 50 mm, 28600299, 1653850, 28600267, Bit-Sortimente, 28600060, Bits, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Bit-Check 10 Universal 4 Wera, Zähhart mit Torsionsbereich, Für die universelle Verschraubung, Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter, Inhalt:, 1 Bit-Halter mit Sprengring und Dauermagnet, 3 Bits für Schlitz-Schrauben 0, 8 x 5, 5, 1 x 5, 2 x 6, 5 mm, 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, PH 3, 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2, PZ 3, Bitcheck |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,89* | € 17,47* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,24* | € 19,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,23* | € 21,75* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,19* | € 23,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,22* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|