Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8067-6 BO TORX®/Z Bit-Check, 6-teilig, 05056158001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8067-6 BO TORX®/Z Bit-Check - Wera Werk - 05056158001
8067-6 BO TORX®/Z Bit-Check - Wera Werk - 05056158001
Wera 8067-6 BO TORX®/Z Bit-Check, 6-teilig, 05056158001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056158001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056158001
EAN/GTIN:
     4013288033741
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

8067-6 BO TORX®/Z Bit-Check - Wera Werk - 05056158001

1 Universalhalter 894/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. 6 Bits, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall.
Weitere Informationen:
Schnellwechselfutter:
true
Höhe:
15
Breite:
63
Gesamtlänge:
90
Anzahl Teile:
7
Norm:
keine
Verpackung:
Karton
Anzahl TX-Schraubendreher:
6
Anzahl sonstige Schraubendreher:
1
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05056159001
ab € 14,41*
Sonstiges
Wera
05056161001
ab € 24,36*
Sonstiges
Wera
05056164001
ab € 21,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.