| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008431791555 Herst.-Nr.: 4008431791555 EAN/GTIN: 4008431791555 |
| |
|
| | |
| 4008431791555 Spültischarmatur Spiralfeder Cornwall - Elegante Standarmatur mit ausklinkbarer Geschirrbrause und zwei Strahlarten für flexible Einsatzmöglichkeiten - Hochwertige Edelstahl-Spiralfeder - Hoher Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius - Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung - Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich - Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur - Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 geprüft - Die Armatur CORNWALL verfügt über einen Kalt- und einen Warmwasseranschluss (zwei Flexschläuche im Lieferumfang) - Vollständiges Montageset und leicht verständliche Montageanleitung machen die Installation zum Kinderspiel Technische Daten: - Maße (B x H x T): 52 x 519 x 278 mm - Artikelgewicht: ca. 2165 g - 40 mm Kartusche - Brauseschlauch: ca. 1500 mm - Mit keramischen Dichtscheiben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhandmischer geschirrbrause, spültisch einarmarmatur, 4008431791555, Schütte, Einhandgarnitur, Spültischarmatur, Spültischarmatur Spiralfeder Cornwall, 28584235, 0, 28584234, Spültisch-Armaturen, 28584221, Badausstattung, 28584211, Haus und Garten, 1 Spültischarmatur HD CORNWALL Edelstahloptik, Elegante Standarmatur mit ausklinkbarer Geschirrbrause und zwei Strahlarten für flexible Einsatzmöglichkeiten, Hochwertige Edelstahl-Spiralfeder, Hoher Rundbogenauslauf und 360° Schwenkbereich für einen komfortablen Aktionsradius, Energiesparend durch Cold-Start-Funktion - nur Zufluss von Kaltwasser bei Hebel-Mittelstellung, Einhand-Bedienung für mehr Bewegungsfreiheit im Spülbereich, Qualität: geräuscharme, auswechselbare Kartusche mit langlebigen, keramischen Dichtungen zur präzisen Regelung der Durchflussmenge und der Wassertemperatur, Entspricht den Bestimmungen der deutschen Trinkwasserverordnung, KTW und W270 g |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 88,86* | € 100,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,65* | € 101,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,66* | € 101,60* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 81,18* | € 103,57* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,59* | € 104,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|