| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825656695 Herst.-Nr.: 4006825656695 EAN/GTIN: 4006825656695 |
| | |
|
| | |
| 4006825656695 Akku PXC-Twinpack 5,2 Ah - Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte - Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V) - PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten - Prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer - Kabelloses Arbeiten - Dank Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt - Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige - Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde - Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 4006825656695, Einhell, Ersatz-Akku, Akku PXC-Twinpack 5, 2 Ah, 28587746, 1652187, 28587740, Akku-Ladegeräte, 28587666, Maschinen und Geräte, 28584211, Haus und Garten, 1 2x 18V Ersatz 5, 2Ah PXC-Twinpack Beschaffungsartikel, Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte, Längere Arbeitszeit und mehr Power durch 2x 18V Akkus(=36V), PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten, Prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer, Kabelloses Arbeiten, Dank Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt, Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power, Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige, Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse, Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde, Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse, Geeignet für den T |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 96,23* | € 114,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,04* | € 131,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 113,94* | € 133,47* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 119,47* | € 139,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 138,16* | € 160,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|