| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-7644983 Herst.-Nr.: 4511526 EAN/GTIN: 4006825656695 |
| |
|
| | |
| Einhell PXC-Twinpack. Produkttyp: Akku, Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 5,2 Ah. Batteriegewicht: 890 g (4511526) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 4511526, einhell, akku, pxctwinpack, liion, twinpack, power, xchange, werkzeugakku, pxctwinpack., produkttyp:, batterietechnologie:, lithiumion, batteriekapazität:, batteriegewicht:, 52ah, produkttyp, batterietechnologie, batteriekapazitt, batteriegewicht, change, werkzeug, lithium, batteriekapazität |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,23* | € 114,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,04* | € 131,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 113,94* | € 133,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,47* | € 139,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 138,16* | € 160,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|