Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-So


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006825638677
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4006825638677
EAN/GTIN:
     4006825638677
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
4006825638677 Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo
Ausstattung:
- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Ölfreier, servicefreier Motor für einen geringen Wartungsaufwand
- Mobiler, leistungsstarker Akku-Kompressor mit 6 Liter Tank
- Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckregler
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Das Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit
- Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung
- Inkl. 2,50 Meter hochwertigem Druckluft-Gewebeschlauch
- Inkl. Ausblaspistole, Reifenfüllmesser und 8-tlg. Adapter-Set
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten:
- Motordrehzahl 16000 min^-1
- Pumpendrehzahl 3200 min^-1
- Ansaugleistung 130 L/min
- Abgabeleistung 0 bar 90 L/min
- Abgabeleistung 4 bar 55 L/min
- Abgabeleistung 7 bar 38 L/min
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Kesselinhalt 6 L
- Zylinderzahl 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftkompressoren 8 bar, mobile druckluftanlage, mobile druckluftkompressoren einhell, 4006825638677, Einhell, Kompressor, Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo, 28585281, 0, 28585280, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set-SoBeschaffungsartikel, Ausstattung:, Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig, Ölfreier, servicefreier Motor für einen geringen Wartungsaufwand, Mobiler, leistungsstarker Akku-Kompressor mit 6 Liter Tank, Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport, Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckregler, Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck, Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand, 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels, Das Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit, Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,13*
€ 174,96*
€ 5,90*
ab € 149,93*
€ 174,97*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 154,25*
€ 177,61*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 180,43*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 174,22*
€ 197,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511489
ab € 51,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.