Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach 2xUSB weiß-schwarzPowerquad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4006341714930
Herst.-Nr.:
     4006341714930
EAN/GTIN:
     4006341714930
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
4006341714930 Steckdosenleiste 3-fach mit 2 x USB
- Mehrfachsteckdose in formschöner, eckiger Bauform
- Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und 2 USB-Anschlüssen
- Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche
- Mit Kabelsafe
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Zuleitung: ca. 1,4 m (H05VV-F 3G1,5 mm²)
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,3 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 73,9 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W
- USB-Modul: 2 x USB: 5,0 VDC, max. 2,4 A (2 x 1,2 A oder 1 x 2,4 A), max. 12,0 W
- 230 V / 50 Hz, 16 A, max. 3680 W
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, steckdosenleiste mit usb, 3-fach steckdosenleiste mit usb, 4006341714930, Steckdosenleisten / USB Ladegrät, Tischsteckdosen, Steckdosenleiste 3-fach mit 2 x USB, 28590390, 28590366, Elektroinstallation, 28590365, Beschaffungsartikel Ritter, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Steckdosenleiste 3-fach 2xUSB weiß-schwarzPowerquad Beschaffungsartikel, Mehrfachsteckdose in formschöner, eckiger Bauform, Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche, Mit Kabelsafe, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung: ca. 1, 4 m (H05VV-F 3G1, 5 mm²), Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80, 3 %, Effizienz bei geringer Last (10 %): 73, 9 %, Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0, 08 W, USB-Modul: 2 x USB: 5, 0 VDC, max. 2, 4 A (2 x 1, 2 A oder 1 x 2, 4 A), max. 12, 0 W, 230 V / 50 Hz, 16 A, max
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,46*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 12,52*
€ 16,58*
2 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 16,74*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 12,93*
€ 17,43*
1
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4600467
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.