Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach 2xUSB weiß-schwarzPowerquad Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach 2xUSB weiß-schwarzPowerquad Beschaffungsartikel
Steckdosenleiste 3-fach 2xUSB weiß-schwarzPowerquad Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006341714930
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     12378109
EAN/GTIN:
     4006341714930
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste 3-fach mit 2 x USB • Mehrfachsteckdose in formschöner, eckiger Bauform • Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und 2 USB-Anschlüssen • Schutzkontakt-Winkelstecker mit Herauszieh-Lasche • Mit Kabelsafe • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Zuleitung: ca. 1,4 m (H05VV-F 3G1,5 mm²) • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 80,3 % • Effizienz bei geringer Last (10 %): 73,9 % • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W • USB-Modul: 2 x USB: 5,0 VDC; max. 2,4 A (2 x 1,2 A oder 1 x 2,4 A); max. 12,0 W • 230 V / 50 Hz; 16 A, max. 3680 W Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, steckdosenleiste mit usb, 3-fach steckdosenleiste mit usb, Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Tischsteckdosen, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schuko-Steckdoseleiste, KabelVerlängerung, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,35*
5 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 16,39*
3 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 16,55*
Lager 214
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 13,00*
€ 17,24*
1
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4600467
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.