Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4004338118815 Herst.-Nr.: 4004338118815 EAN/GTIN: 4004338118815 |
| |
|
| | |
| 4004338118815 Stalltür-Rollen-Schlossriegel mit flachem Griff - Material: Stahl, roh - Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert - Mit Gewinde zum Einschrauben des Stiftes in die Rückseite des Schiebers - Der rückseitig eingeschraubte Stift erlaubt Öffnen von innen - Gerade Ausführung - Mit versenkten Schraublöchern - Mit befestigter Schlaufe - Stiftlänge 123 mm - Ausschub 47 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollenriegel gah, schloss türriegel, rollenriegel 200mm, 4004338118815, Alberts, Kleineisenwaren, Rollenschlossriegel, Stalltür-Rollen-Schlossriegel mit flachem Griff, 28595935, 1653175, 28595934, Riegel, 28595926, 28595669, Möbelbeschläge, 1 Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm, Material: Stahl, roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Mit Gewinde zum Einschrauben des Stiftes in die Rückseite des Schiebers, Der rückseitig eingeschraubte Stift erlaubt Öffnen von innen, Gerade Ausführung, Mit versenkten Schraublöchern, Mit befestigter Schlaufe, Stiftlänge 123 mm, Ausschub 47 mm |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 13,52* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,32* | € 13,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 14,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,62* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|