Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Alberts Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm verzinkt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH Alberts Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm verzinkt gelb
GAH Alberts Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm verzinkt gelb
GAH Alberts Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm verzinkt gelb
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009417
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338118815
EAN/GTIN:
     4004338118815
Suchbegriffe:
Rollenriegel
Rollenschloßriegel
Rollenstiftriegel
Schloss-Türriegel
Stalltür-Rollen-Schlossriegel mit flachem Griff Mit Gewinde zum Einschrauben des Stiftes in die Rückseite des Schiebers. Der rückseitig eingeschraubte Stift erlaubt ein Öffnen des Tores von innen. • Ausführung: gerade • Mit versenkten Schraublöchern • mit befestigter Schlaufe • Stiftlänge: 123 mm • Ausschub: 47 mm • Material: Stahl roh • Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Hub:
47
Breite:
80
Abmessung:
200 x 80
Länge:
200
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt gelb
Hersteller:
GAH Alberts
Weitere Suchbegriffe: rollenriegel gah, schloss türriegel, rollenriegel 200mm, Rollen, Schlossriegel, Riegel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,57*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,2945*
€ 13,6945*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 14,13*
5 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,14*
1 Tag
57
1
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.