Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm
Rollenschlossriegel 64/SF/K2Z/200 mm
Artikel-Nr.:
     4012-787192
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     118815
EAN/GTIN:
     4004338118815
Suchbegriffe:
Rollenriegel
Rollenschloßriegel
Rollenstiftriegel
Schloss-Türriegel
Stalltür-Rollen-Schlossriegel mit flachem Griff

Mit Gewinde zum Einschrauben des Stiftes in die Rückseite des Schiebers.
Der rückseitig eingeschraubte Stift erlaubt ein Öffnen des Tores von innen.
• Ausführung: gerade
• Mit versenkten Schraublöchern
• mit befestigter Schlaufe
• Stiftlänge: 123 mm
• Ausschub: 47 mm
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Länge:
200 mm
Breite:
80 mm
Riegelbreite:
30 mm
Hub:
47 mm
Herstellerartikelnummer:
118815
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: rollenriegel gah, schloss türriegel, rollenriegel 200mm, 4004338118815, Riegel, Rollen, Schlossriegel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,57*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,2945*
€ 13,6945*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 14,13*
6 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,14*
Lager 4012
57
1
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.