Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4003530243981
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0557000500513
EAN/GTIN:
     4003530243981
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
4003530243981 Terrassenschraube Alu, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus T25, Bohrspitze, Edelstahl rostfrei A2
- Bohrspitze für Aluminiumprofile bis 4,0 mm Wandstärke ohne Vorbohren
- Einsatz: für Holzdielen auf Aluminium
- Empfehlung: Alu-Unterkonstruktion in Stärke 3,0 mm für Weichholz, Alu-Unterkonstruktion in Stärke 4,0 mm für Hartholz.
- Einsatz von SPAX Air zwischen Deckbrett und Aluminiumprofil.
- Einsatz SPAX Bohrsenker 4 mm in Kombination mit SPAX Bohrer 5,2 mm, Das Aluminiumprofil nicht vorbohren!
- Sehr niedrige Aufbauhöhe der Terrassengesamtkonstruktion von min. 46 mm möglich
- Verarbeitungshinweis: Länge: 44 mm für max. 20 mm Dielen, Länge: 48 mm für max. 24 mm Dielen, Länge: 51 mm für max. 27 mm Dielen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spax a2 terrassenschraube, terrassenbauschraube, terrassenbauschraube a2, 4003530243981, SPAX, Befestigungstechnik, Spanplattenschraube, Terrassenschraube Alu, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus T25, Bohrspitze, Edelstahl rostfrei A2, 28571806, 1648858, 28571791, Terrassenbauschrauben, 28571752, Terrassenbau, 28569394, 1 SPAX ZylKo T-STAR+ 5, 0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett, Bohrspitze für Aluminiumprofile bis 4, 0 mm Wandstärke ohne Vorbohren, Einsatz: für Holzdielen auf Aluminium, Empfehlung: Alu-Unterkonstruktion in Stärke 3, 0 mm für Weichholz, Alu-Unterkonstruktion in Stärke 4, 0 mm für Hartholz, Einsatz von SPAX Air zwischen Deckbrett und Aluminiumprofil, Einsatz SPAX Bohrsenker 4 mm in Kombination mit SPAX Bohrer 5, 2 mm, Das Aluminiumprofil nicht vorbohren!, Sehr niedrige Aufbauhöhe der Terrassengesamtkonstruktion von min. 46 mm m, 0557000500513
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,284*
€ 0,384*
2 Tage
9700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3483*
€ 0,4583*
Lager 6QTZH
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,92*
€ 31,43*
8 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,90*
€ 37,35*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,46*
€ 42,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen-Maykestag
0060100520100
ab € 1,19*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
11000100550
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.